Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EVC0102 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EVC0102 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 7,5 m
LogiLink EVC0102 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 7,5 m
LogiLink EVC0102 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 7,5 m
LogiLink EVC0102 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 7,5 m
LogiLink EVC0102 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 7,5 m
LogiLink EVC0102 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 7,5 m
LogiLink EVC0102 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 7,5 m
LogiLink EVC0102 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 7,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95853083
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EVC0102
EAN/GTIN:
     4052792065145
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
7.5 m
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
32 A
Arbeitsspannung
480 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
08 91 409 0106 A0
ab € 149,69*
Sonstiges
LogiLink
EVC0100
ab € 132,35*
Sonstiges
LogiLink
EVC0101
ab € 147,67*
Sonstiges
LogiLink
EVC0103
ab € 221,47*
Sonstiges
LogiLink
EVC0105
ab € 129,43*
Sonstiges
LogiLink
EVC0107
ab € 181,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.