Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EVC0100 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EVC0100 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 2,5 m
LogiLink EVC0100 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 2,5 m
LogiLink EVC0100 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 2,5 m
LogiLink EVC0100 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 2,5 m
LogiLink EVC0100 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 2,5 m
LogiLink EVC0100 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 2,5 m
LogiLink EVC0100 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 2,5 m
LogiLink EVC0100 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95853082
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EVC0100
EAN/GTIN:
     4052792065121
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2.5 m
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
32 A
Arbeitsspannung
480 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
08 91 409 0106 A0
ab € 150,34*
Sonstiges
LogiLink
EVC0101
ab € 148,48*
Sonstiges
LogiLink
EVC0102
ab € 115,64*
Sonstiges
LogiLink
EVC0103
ab € 221,68*
Sonstiges
LogiLink
EVC0105
ab € 129,20*
Sonstiges
LogiLink
EVC0107
ab € 180,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.