| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-101243356 Herst.-Nr.: EVC0101 EAN/GTIN: 4052792065138 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "E-Auto-Ladekabel, Typ 2, 3-phasig, 32 A, 22 kW, 5 m" von Harting Deutschland GmbH Mit diesem, von BMW und VW zertifizierten, Typ-2-Ladekabel von Harting, können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ-2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Robuste Qualität und geprüfte Sicherheit sorgen für einen langlebigen Einsatz. Geeignet für Fahrzeuge von Audi, Mercedes-Benz, BMW, VW, Porsche, Renault, Citroen, Peugeot, Ford, Opel, Chrysler, General Motors und weitere. Weitere Informationen: Merkmale | Kabelfarbe | Schwarz | | Anschluss 1 | Typ 2 | | Anschluss 2 | Typ 2 | | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Schutzkappe | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 5 m | | Gewicht | 3000 g | Energie | Anzahl der Phasen | 3 | | Maximale Betriebsleistung (einphasig) | 22 kW | | Maximaler Betriebsstrom pro Phase | 32 A | | Arbeitsspannung | 480 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 50 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |