Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EVC0105 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EVC0105 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0105 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0105 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0105 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0105 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0105 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106017935
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EVC0105
EAN/GTIN:
     4052792065176
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
12.8 mm
Gewicht
1925 g
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
11 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
20 A
Arbeitsspannung
480 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
08 91 409 0106 A0
ab € 150,43*
Sonstiges
LogiLink
EVC0100
ab € 132,93*
Sonstiges
LogiLink
EVC0101
ab € 147,86*
Sonstiges
LogiLink
EVC0102
ab € 115,02*
Sonstiges
LogiLink
EVC0103
ab € 221,07*
Sonstiges
LogiLink
EVC0107
ab € 180,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.