Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EVC0103 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EVC0103 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 10 m
LogiLink EVC0103 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 10 m
LogiLink EVC0103 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 10 m
LogiLink EVC0103 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 10 m
LogiLink EVC0103 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 10 m
LogiLink EVC0103 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 10 m
LogiLink EVC0103 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 10 m
LogiLink EVC0103 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95853085
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EVC0103
EAN/GTIN:
     4052792065152
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10 m
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
32 A
Arbeitsspannung
480 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,98*
€ 309,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,47*
€ 263,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
08 91 409 0106 A0
ab € 149,69*
Sonstiges
LogiLink
EVC0100
ab € 132,35*
Sonstiges
LogiLink
EVC0101
ab € 147,67*
Sonstiges
LogiLink
EVC0102
ab € 115,69*
Sonstiges
LogiLink
EVC0105
ab € 129,43*
Sonstiges
LogiLink
EVC0107
ab € 181,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.