Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Chassisplatte
>
Artikel
Rittal Baying enclosure system VX25 Basic enclosure
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8999279
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
8004.000
EAN/GTIN:
4028177813526
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
Der Standard im Schaltschrankbau: Schrankrahmen mit ein oder zwei Fronttüren, Rückwand, Montageplatte, Dachblech, geteilten Bodenblechen. Perfekt geeignet für einen effizienten Schrankausbau.
Rittal Baying enclosure system VX25 Basic enclosure - Schrank - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
100 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
200 cm
Gewicht
152.8 kg
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
Schloss, Fronttür, Montageplatte, Dach, Rückwand, Schienen, Gehäuserahmen, Flanschplatten
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Verteilertür
,
schaltschrank rittal
,
chassisplatte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 761,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,30*
€ 905,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,65*
€ 905,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,27*
€ 857,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,53*
€ 832,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,04*
€ 811,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung für Anreihung oben, Kunststoff, RAL 7035, für Schranktiefe 400 mm
Rittal
8800845
€ 12,32*
Zubehör
AS Multitool AX/VX
Rittal
4052000
€ 31,16*
Zubehör
C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 955mm, für Breite/Tiefe 1000 mm
Rittal
4946000
€ 12,60834*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 1 Kabel mit max. 47mm Durchmesser
Rittal
4318000
€ 43,58*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 3 Kabel mit max. 21mm Durchmesser
Rittal
4317000
€ 1,8372*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 8 Kabel mit max. 13mm Durchmesser
Rittal
4316000
€ 1,8224*
Zubehör
Mehrfachverriegelungen, für 6 Vorhängeschlösser, Stahlblech verzinkt
Rittal
2493500
€ 42,54*
Zubehör
Montageplatten-Zwischenstück für VX, TS, für H: 2000 mm
Rittal
4591700
€ 59,30*
Zubehör
Nivellierfüße für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, ohne Innensechskant, Höhe 18-43mm, M12
Rittal
4612000
€ 6,78*
Zubehör
Rittal Transportösen SZ 4568000 f.VX, TS, SE 1=4
Rittal
4568000
€ 16,43*
Zubehör
Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 500 mm, Innenmaße BHT 355x210x35mm
Rittal
4115500
€ 22,54*
Zubehör
Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 500 mm, Innenmaße BHT 355x210x90
Rittal
4115000
€ 25,22*
Zubehör
Staubschutzleiste, Inklusive Klarsicht-Schutzfolie, für VX, TS, VX SE, L:1000 mm
Rittal
2427100
€ 30,21*
Zubehör
Steckerdurchführungstüllen für Kabeldurchmesser 8-36mm
Rittal
4311000
€ 3,796*
Zubehör
TS Montagestege, für innere Montageebene BT 400 mm und Tür B 500 mm
Rittal
4309000
€ 3,445*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.