Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8950301
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR52S42BD8-32
EAN/GTIN:
     0740617332490
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Kingston ValueRAM - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 5200 MHz / PC5-41600 - CL42 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
69.6 mm
Höhe
30 mm
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, UL 94 V-0, halogenfrei, JEDEC
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Geschwindigkeit
5200 MHz (PC5-41600)
Latenzzeiten
CL42 (42-42-42)
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Modulkonfiguration
4096 x 64
Chip-Organisation
2048 x 8
Spannung
1.1 V
Metallüberzug
Gold
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.