Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 8GB DDR4-3200 SODIMM 1RX8 1.2V CL22 Speichermodul 1 x 8 GB 3200 MHz
Origin Storage 8GB DDR4-3200 SODIMM 1RX8 1.2V CL22 Speichermodul 1 x 8 GB 3200 MHz
Origin Storage 8GB DDR4-3200 SODIMM 1RX8 1.2V CL22 Speichermodul 1 x 8 GB 3200 MHz
Origin Storage 8GB DDR4-3200 SODIMM 1RX8 1.2V CL22 Speichermodul 1 x 8 GB 3200 MHz
Origin Storage 8GB DDR4-3200 SODIMM 1RX8 1.2V CL22 Speichermodul 1 x 8 GB 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-8807150
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM8G43200SO1RX8NE12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Origin Storage - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.2 V
Latenzzeiten
CL22
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.