Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
HP EliteBook 830 G9 Notebook
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1001-8797601
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
6F6J7EA#ABD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
HP Elite Laptop PCs bieten leistungsstarke, hochsichere und verwaltbare Lösungen für anspruchsvolle Workloads mit einer Reihe von formschönen, für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen. Das HP EliteBook 830 vereinfacht hybride Arbeit. Dieser Enterprise Business Laptop bietet mit HP Presence neue Konferenzfunktionalität sowie Produktivitäts- und Sicherheitsleistungen, die sich in hybriden Arbeitsumgebungen einfach verwalten lassen.
HP EliteBook 830 G9 Notebook - Intel Core i7 1255U - Evo - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, HP Value - 33.8 cm (13.3") IPS HP SureView Reflect 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E - 5G LTE, NR - kbd: Deutsch - mit HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Notebooks - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Services im Bundle
HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Notebooks
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, BIOS-Update über Netzwerk, HP Secure Erase
Gehäusematerial
Aluminium
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
HP 65W USB-C AC-Adapter
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, GS, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, halogenarm, IEEE 1680, ICCP, RED, AUS/NZ
Integrierte Optionen
Tile-Modul, HP Tamper Lock
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP MAC Address Manager, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HP Client Security Manager Gen7, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Quick Touch
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
51 Wh
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.27 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.01 cm x 21.48 cm x 1.92 cm
Navigation
Empfänger
A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache
Cache
L3 - 12 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
CPU
Intel Core i7 (12. Gen.) 1255U
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz
Audio & Video
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
IR-Kamera
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Audiofunktionen
Ausgang: Bang & Olufsen Audio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Glas-ClickPad
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
WCDMA, HSPA+, LTE, DC-HSPA+, 5G NR
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
Generierung
5G
Controller
Intel 5G Solution 5000 - M.2 3042
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value
Bildschirm
Typ
33.8 cm (13.3") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, WUXGA ultra breiter Betrachtungswinkel (UWVA)
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Privacy-Technologie
HP SureView Reflect
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM - non-ECC
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
- TCO Certified Notebooks 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business notebook hp
,
business laptop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.184,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.184,28*
€ 2.599,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.164,37*
€ 2.575,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.087,69*
€ 2.484,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.040,18*
€ 2.427,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.996,75*
€ 2.376,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POLY Blackwire 3310 USB-A Headset
Poly
767F7AA
€ 24,10*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 USB-C Headset
Poly
767F8AA
€ 22,18*
Zubehör
POLY Blackwire 3320 USB-C Headset
Poly
76J18AA
€ 58,78*
Zubehör
POLY Blackwire 3325 Microsoft Teams Certified USB-C Headset
Poly
76J23AA
€ 31,99*
Zubehör
POLY Blackwire 3325 USB-A Headset
Poly
76J20AA
€ 35,12*
Zubehör
POLY Blackwire 3325 USB-C Headset
Poly
76J22AA
€ 51,26*
Zubehör
POLY Blackwire 8225 USB-A Headset
Poly
772K2AA
€ 86,70*
Zubehör
POLY Blackwire 8225 USB-A Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
Poly
772K3AA
€ 119,34*
Zubehör
POLY Blackwire 8225 USB-C Headset
Poly
772K4AA
€ 125,00*
Zubehör
POLY Blackwire 8225 USB-C Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
Poly
772K5AA
€ 114,41*
Zubehör
POLY EncorePro 310 Monaural USB-A Headset TAA
Poly
767G1AA
€ 48,52*
Zubehör
POLY EncorePro 310 Monaurales Headset mit Quick Disconnect TAA
Poly
77T43AA
€ 29,11*
Zubehör
POLY EncorePro 310 USB-C Monaurales Headset TAA
Poly
760Q8AA
€ 47,50*
Zubehör
POLY EncorePro 320 Binaurales Headset mit Quick Disconnect TAA
Poly
77T26AA
€ 32,47*
Zubehör
POLY EncorePro 320 Stereo USB-C-Headset TAA
Poly
767F9AA
€ 53,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.