Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Blackwire 3320 USB-C Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Blackwire 3320 USB-C Headset
POLY Blackwire 3320 USB-C Headset
POLY Blackwire 3320 USB-C Headset
POLY Blackwire 3320 USB-C Headset
POLY Blackwire 3320 USB-C Headset
POLY Blackwire 3320 USB-C Headset
POLY Blackwire 3320 USB-C Headset
POLY Blackwire 3320 USB-C Headset
POLY Blackwire 3320 USB-C Headset
POLY Blackwire 3320 USB-C Headset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946333
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     76J18AA
EAN/GTIN:
     197029480392
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Stil, Komfort und Audioqualität
Komfort und Zuverlässigkeit stehen bei diesem schlichten und schicken Design im Vordergrund. Unverkennbare Audioqualität von Poly – damit Sie garantiert großartig klingen. Außerdem eingängige und einfache Funktionen, sodass jeder sein bevorzugtes Gerät einfach und unkompliziert verbinden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
130 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
255 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
116 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Lautstärke +, Lautsärke -
Kabellänge
2.1793 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.