Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY EncorePro 320 Stereo USB-C-Headset TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY EncorePro 320 Stereo USB-C-Headset TAA
POLY EncorePro 320 Stereo USB-C-Headset TAA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946322
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     767F9AA
EAN/GTIN:
     197029428226
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Komfort. Zuverlässigkeit. Wert.
Machen Sie das Beste aus jedem Anruf. Die Contact-Center-Headsets der EncorePro 300-Serie sind gut für Mitarbeiter:innen, Anrufer:innen und Ihr Geschäftsergebnis. Dauerhafter Komfort. Absolute Zuverlässigkeit. Noise Canceling für klare Sprachqualität. Und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
70 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
150 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
5.6 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2.19 m
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
53 dB
Gehörschutztechnologien
SoundGuard DIGITAL
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
35 - 21000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.