Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Blackwire 3310 USB-A Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Blackwire 3310 USB-A Headset
POLY Blackwire 3310 USB-A Headset
POLY Blackwire 3310 USB-A Headset
POLY Blackwire 3310 USB-A Headset
POLY Blackwire 3310 USB-A Headset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946320
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     767F7AA
EAN/GTIN:
     197029428202
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Stil, Komfort und Audioqualität
Komfort und Zuverlässigkeit stehen bei diesem schlichten und schicken Design im Vordergrund. Unverkennbare Audioqualität von Poly – damit Sie garantiert großartig klingen. Außerdem eingängige und einfache Funktionen, sodass jeder sein bevorzugtes Gerät einfach und unkompliziert verbinden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
102 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
255 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
118 dB
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
PTT, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Digital
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.