Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY EncorePro 320 Binaurales Headset mit Quick Disconnect TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY EncorePro 320 Binaurales Headset mit Quick Disconnect TAA
POLY EncorePro 320 Binaurales Headset mit Quick Disconnect TAA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946392
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     77T26AA
EAN/GTIN:
     197029593047
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Komfort. Zuverlässigkeit. Wert.
Machen Sie das Beste aus jedem Anruf. Die Contact-Center-Headsets der EncorePro 300-Serie sind gut für Mitarbeiter:innen, Anrufer:innen und Ihr Geschäftsergebnis. Dauerhafter Komfort. Absolute Zuverlässigkeit. Noise Canceling für klare Sprachqualität. Und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
105 g
Sonstige Funktionen
QD-Stecker
Ja
Anschluß zu PC
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
160 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Impedanz
32 Ohm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
0.762 m
Rauschverhältnis (SNR)
53 dB
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
35 - 21000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.