Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
HP EliteBook 640 G9 Notebook
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8791850
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
6F2P2EA#ABD
EAN/GTIN:
0196786030987
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
HP Elite Laptop PCs bieten leistungsstarke, hochsichere und verwaltbare Lösungen für anspruchsvolle Workloads mit einer Reihe von formschönen, für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen. Das HP EliteBook 640 ist ein kostengünstiges, leistungsstarkes und sicheres Notebook, das eine einfache Standardisierung ermöglicht und den Endbenutzern die Tools zur Verfügung stellt, die sie zum Arbeiten von überall aus benötigen. Dieser PC wurde speziell für den Einsatz im Unternehmen entwickelt und bietet die Zusammenarbeits-, Energie- und Sicherheitsfunktionen, die Sie benötigen, um sich Ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern.
HP EliteBook 640 G9 Notebook - Intel Core i5 1235U - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.56 cm (14") IPS HP SureView 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E - 4G LTE-A Pro - kbd: Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk, MIL-STD-810H getestet, Secured-Core PC aktiviert
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CECP, EAC, CIT, halogenarm, ICCP, IEEE 1680.1, BNCI
Integrierte Optionen
HP Tamper Lock
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, Microsoft Office 365 (Testversion), HP Secure Erase, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Smart Support, HP Quick Touch, HP Wolf Security for Business
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
51 Wh
Kommunikationsformen
Ethernet-Controller
Intel I219-V
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.37 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm
Navigation
Empfänger
A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache
Cache
L3 - 12 MB
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Kameraabdeckung
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ LAN ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 1 (betrieben)
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
LTE Advanced Pro
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
Generierung
4G
Controller
Intel XMM 7560 - M.2 3042
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.56 cm (14") - IPS
Besonderheiten
Low Blue Light Mode, Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA, Ultra Wide-Viewing Angle) eDP, blendfrei
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Privacy-Technologie
HP SureView
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
72% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
16 GB (1 x 16 GB)
Geschwindigkeit
3200 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business notebook hp
,
business laptop
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.490,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,91*
€ 1.774,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.484,11*
€ 1.766,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,52*
€ 1.708,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,72*
€ 1.663,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,33*
€ 1.609,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POLY Blackwire 3310 USB-A Headset
Poly
767F7AA
€ 24,10*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 USB-C Headset
Poly
767F8AA
€ 18,01*
Zubehör
POLY Blackwire 3320 USB-C Headset
Poly
76J18AA
€ 39,48*
Zubehör
POLY Blackwire 3325 Microsoft Teams Certified USB-C Headset
Poly
76J23AA
€ 42,05*
Zubehör
POLY Blackwire 3325 USB-A Headset
Poly
76J20AA
€ 31,14*
Zubehör
POLY Blackwire 3325 USB-C Headset
Poly
76J22AA
€ 50,41*
Zubehör
POLY Blackwire 8225 USB-A Headset
Poly
772K2AA
€ 87,10*
Zubehör
POLY Blackwire 8225 USB-A Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
Poly
772K3AA
€ 177,37*
Zubehör
POLY Blackwire 8225 USB-C Headset
Poly
772K4AA
€ 125,79*
Zubehör
POLY Blackwire 8225 USB-C Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
Poly
772K5AA
€ 114,61*
Zubehör
POLY EncorePro 310 Monaural USB-A Headset TAA
Poly
767G1AA
€ 47,63*
Zubehör
POLY EncorePro 310 Monaurales Headset mit Quick Disconnect TAA
Poly
77T43AA
€ 22,46*
Zubehör
POLY EncorePro 310 USB-C Monaurales Headset TAA
Poly
760Q8AA
€ 47,44*
Zubehör
POLY EncorePro 320 Binaurales Headset mit Quick Disconnect TAA
Poly
77T26AA
€ 32,45*
Zubehör
POLY EncorePro 320 Stereo USB-C-Headset TAA
Poly
767F9AA
€ 53,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.