Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM - DDR5 - Modul - 16 GB - SO DIMM 262-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8777799
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR48S40BS8-16
EAN/GTIN:
     0740617327113
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Kingston ValueRAM - DDR5 - Modul - 16 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - CL40 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC - für Intel Next Unit of Computing 13 Extreme Kit - NUC13RNGi9
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
69.6 mm
Höhe
30 mm
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, halogenfrei, JEDEC
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intel Next Unit of Computing 13 Extreme Kit - NUC13RNGi9
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5-38400)
Latenzzeiten
CL40 (40-39-39)
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Besonderheiten
Dual Rank, sechzehn Bänke, ungepuffert
Modulkonfiguration
2048 x 64
Chip-Organisation
2048 x 8
Spannung
1.1 V
Metallüberzug
Gold
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.