Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gude Expert Power Control 8021-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8703874
Hersteller:
     Gude Systems
Herst.-Nr.:
     8021-1
EAN/GTIN:
     4250493100688
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die moderne Generation an switched Power Distribution Units (PDU) bildet mit seinen vier Hauptfunktionen alle Möglichkeiten für ein flexibles und bedarfsgerechtes Gerätemanagement im 19-Zoll-Schrank: Schalten, Messen, Steuern & Überwachen. Der Expert Power Control 8021-1 ermöglicht das Schalten und die Strommessung von elektrischen Geräten über ein TCP/IP-Netzwerk, eine serielle Verbindung oder über Mobilgeräte-App. Auf der Geräterückseite befinden sich 4 Lastausgänge IEC C13 (max. 10 A). Diese Power Ports sind jeweils separat über ein Webinterface, über die serielle Schnittstelle, über SNMP oder den Taster am Gerät schaltbar. Dabei werden SNMPv3, SSL und IPv6 sowie Telnet, Radius und Modbus TCP unterstützt. Der Expert Power Control 8021-1 verfügt über zwei integrierte Energiezähler. Die Messung einer Vielzahl elektrischer Größen ermöglichen es dem Anwender, Stromspar-Potenziale in der IT-Umgebung zu erkennen und auszuschöpfen. Darüber hinaus erhält der Betreiber Warnmeldungen, wenn Fehlerströme auftreten (Differenzstrommessung Typ A). Dies ermöglicht vorbeugende Wartungsmaßnahmen noch bevor es zu Ausfallzeiten kommt.
Gude Expert Power Control 8021-1 - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - Ethernet 10/100, RS-232 - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 4 (4 x IEC 60320 C13) - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, Modbus
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, RS-232
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeige, Überlastungsschutz, Energiemesser, Auslässe mit Sicherung, Strommessung, Fehlerstrommessung (RCM)
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom IEC 60320 C13
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x management (Fast Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x Sensor - RJ-45 ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,22*
€ 500,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,46*
€ 495,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,34*
€ 477,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,40*
€ 465,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,63*
€ 436,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1530
ab € 5,72*
Zubehör
Güde
7105
ab € 82,52*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.