Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P14 PWM PST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8629954
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00221A
EAN/GTIN:
     4895213703123
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Bei der Entwicklung des P14 PWM PST wurde besonders Wert auf einen fokussierten Luftstrom und einen hohen statischen Druck gelegt. Der Lüfter garantiert damit eine äußerst effiziente Kühlung, auch bei erhöhtem Luftwiderstand. Daher ist der P14 PWM PST besonders für eine Nutzung an Kühlkörpern, Radiatoren sowie auch bei Lochblenden und Filtern geeignet.
ARCTIC P14 PWM PST - Gehäuselüfter - 140 mm - weiß, durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
194 g
Farbe
Weiß, durchsichtig
Produkttyp
Gehäuselüfter
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
14.3 cm x 2.9 cm x 14.3 cm / 230 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 10 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kartonverpackung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), PWM Sharing Technology (PST)
Gebläsehöhe
27 mm
Drehgeschwindigkeit
200 - 1700 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig, 4-poliger Lüfteranschluss
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
0.3 Sone
Kabellänge
40 cm
Energieverbrauch
1.44 W
Nennstrom
0.12 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
123.76 m³/h (72,8 CFM)
Luftdruck
2.4 mm
Startspannung
3.9 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00156A
€ 65,26*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00233A
€ 23,92*
Zubehör
Arctic Cooling
ACTCP00059A
€ 3,76*
Zubehör
Arctic Cooling
ACTCP00031B
€ 2,80*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00197A
€ 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.