Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC MX-4 Wärmeleitpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8605974
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTCP00059A
EAN/GTIN:
     4895213703055
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Die ARCTIC MX-4 ist eine Wärmeleitpaste mit außergewöhnlicher Wärmeleitfahigkeit und bester Konsistenz, um aus Ihrem Computer das Maximum herauszuholen. Diese Wärmeleitpaste ist die ideale Wahl für Übertakter.
ARCTIC MX-4 - Wärmeleitpaste - 8 g - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Produkttyp
Wärmeleitpaste - 8 g
Packungsinhalt
Spachtel
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12.8 cm x 1.73 cm x 2.67 cm / 170 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 8 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wiederverschließbar, nicht leitend
Kennzeichnung
RoHS, REACH, PAHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-50 °C
Max. Betriebstemperatur
150 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00156A
€ 64,99*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00233A
€ 24,30*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00221A
€ 13,66*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00197A
€ 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.