Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Premium USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Premium Cable USB C-C 3 m USB-PD Weiß - Schnellladekabel
OtterBox Premium Cable USB C-C 3 m USB-PD Weiß - Schnellladekabel
OtterBox Premium Cable USB C-C 3 m USB-PD Weiß - Schnellladekabel
OtterBox Premium Cable USB C-C 3 m USB-PD Weiß - Schnellladekabel
Artikel-Nr.:
     C1001-8505415
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-52682
EAN/GTIN:
     0840104218501
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 3...
OtterBox Premium - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - 3 m - Cloud Sky White
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Farbe
Cloud Sky White
Besonderheiten
Geflochten, verhedderungsfrei
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,89*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,83*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,90*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,22*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,21*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,08*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,06*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 9,10*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,88*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,90*
Zubehör
OtterBox
78-52657
ab € 8,23*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,11*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.