| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-78-52536 Herst.-Nr.: 78-52536 EAN/GTIN: 840104211847 |
| | |
|
| | |
| OtterBox Standard Kabel | langlebig und zuverlässig Mit den OtterBox Standardkabeln laden Sie Ihre Geräte schnell und effizient. Die durchdacht gestalteten Kabel von führenden Mobilgeräteexperten der Branche bieten langlebige, zuverlässige Qualität. Die OtterBox Standardkabel wurden für eine zuverlässige Nutzung 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet und bieten eine langlebige Beschichtung für hochwertige Griffigkeit und edlen Look. Die OtterBox Standardkabel sind in einer Vielzahl von Farben, Kabellängen und mit unterschiedlichen Anschlüssen für jeden Ladebedarf verfügbar. Als vertrauenswürdigste Marke* blickt OtterBox auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich mobile Ladegeräte zurück. MERKMALE - Widerstandsfähig: Robust, zuverlässig und langlebig
- 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet: Das Kabel wurde für eine zuverlässige Nutzung 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet.
- Kabel mit flexibler Außenbeschichtung: Kabel mit flexibler Außenbeschichtung für hochwertige Griffigkeit und Oberfläche
- Kompatibel mit OtterBox Hüllen und Zubehör: Konzipiert für die problemlose Nutzung mit beliebten OtterBox Hüllen und Zubehör
OtterBox Standard Kabel | langlebig und zuverlässig Das OtterBox Standard Kabel zum laden oder Datentransfer. Einfach & schnell anschließen und schon geht es los. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel typ c 1m weiß, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a stecker auf micro-b stecker 0, 5m, usb kabel a stecker auf micro-b stecker usb 2.0, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a stecker auf micro-b stecker 1m, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Kabel, ipad zubehör kabel, iphone ladekabel delock, ipod kabel usb, Lightning Kabel, Lightningkabel, iphone datenkabel hama, lightning kabel 20cm |
| | |
| |