Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Arbeitsspeicher
>
Desktop-PC-Speicher
>
DDR RAM
>
RGB DDR RAM
>
Artikel
CORSAIR VENGEANCE RGB PRO Light Enhancement Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8101916
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
CMWLEKIT2
EAN/GTIN:
0840006606284
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Kühlkörper
DDR RAM RGB
CORSAIR VENGEANCE RGB PRO Series DDR4-Lichterweiterungsmodule komplettieren den Look Ihres PCs, indem sie leere DDR4-Steckplätze jeweils mit über zehn ultrahellen, einzeln ansprechbaren RGB-LEDs ausfüllen.
CORSAIR VENGEANCE RGB PRO Light Enhancement Kit - RGB-Memory-Kühlkörper - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
RGB-Memory-Kühlkörper
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
RGB-Lichteffekte, Corsair iCUE
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
RGB DDR RAM
,
ddr ram
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 31,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
€ 174,89*
Ähnlich
ASUS BW-16D1X-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz
Asus
90DD0210-M29000
€ 137,23*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX3050-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Asus
90YV0GH6-M0NA00
€ 180,80*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0J49-M0NA00
€ 379,12*
Ähnlich
ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Asus
90DD02N0-M09000
€ 48,13*
Ähnlich
ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK OC Edition NVIDIA 6 GB GDDR6
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
€ 153,66*
Ähnlich
ASUS GT730-4H-SL-2GD5 NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
Asus
90YV0H20-M0NA00
€ 68,68*
Ähnlich
ASUS GT730-SL-2GD5-BRK NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
Asus
90YV06N2-M0NA00
€ 67,66*
Ähnlich
ASUS H610M-CT2 D4-CSM Intel H610 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
€ 114,43*
Ähnlich
ASUS MBA-B660-PCREATOR-D4 Intel B660 LGA 1700 ATX
Asus
PROART B660-CREATOR D4
€ 197,14*
Ähnlich
ASUS NUC 12 Pro Kit RNUC12WSHI700002I UCFF Schwarz
Asus
90AR00E1-M000J0
€ 446,08*
Ähnlich
ASUS NUC 12 Pro Slim Kit RNUC12WSKI700002I UCFF Schwarz i7-1260P
Asus
90AR00D1-M00090
€ 471,92*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Performance Kit RNUC14SRKU710002I Schwarz 155H
Asus
90AR0042-M00150
€ 1.228,36*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro Slim Kit RNUC14RVKU500000I UCFF Schwarz 125H
Asus
90AR0062-M00060
€ 417,50*
Ähnlich
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHC500002 Schwarz
Asus
90AR00Q2-M00030
€ 403,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.