Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 300S Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7539427
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GSDC300S
EAN/GTIN:
     0760557841098
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Transcends SDXC/SDHC-300S-Speicherkarten bieten die notwendige Performance und Kapazität, um die volle Leistung Ihrer UHS-I-konformen DSLR-Kameras und Camcorder zu nutzen. Zusätzlich zu den hohen Übertragungsgeschwindigkeiten sind die Karten UHS Video Speed Class 30 (V30)-konform, was reibungslose, unterbrechungsfreie 4K-Videoaufnahmen ermöglicht.
Transcend 300S - Flash-Speicherkarte - 32 GB - UHS-I U1 / Class10 - SDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDHC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, vibrationssicher, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
UHS-I U1 / Class10
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GSDC300S
ab € 9,07*
Zubehör
Transcend
TS16GSDC300S
ab € 4,66*
Zubehör
Transcend
TS512GSDC300S
ab € 19,85*
Zubehör
Transcend
TS8GSDC300S
ab € 4,57*
Zubehör
Transcend
TS256GSDC300S
ab € 18,60*
Zubehör
Transcend
TS4GSDC300S
ab € 4,06*
Zubehör
Transcend
TS64GSDC300S
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.