Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 300S 512 GB SDXC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 300S 512 GB SDXC NAND Klasse 10
Transcend 300S 512 GB SDXC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-58522058
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GSDC300S
EAN/GTIN:
     760557841036
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Transcends SDXC/SDHC 300S Speicherkarten bieten die notwendige Performance und Kapazität, um die volle Leistung Ihrer UHS-I-konformen DSLR-Kameras und Camcorder zu nutzen. Zusätzlich zu den hohen Übertragungsgeschwindigkeiten sind die Karten UHS Video Speed Class 30 (V30)-konform, was reibungslose, unterbrechungsfreie 4K-Videoaufnahmen ermöglicht. Für die Momente des Alltags Halten Sie diesen Moment fest, indem Sie die richtige Speicherkarte für Ihre Kamera auswählen. Die SDXC/SDHC 300S-Speicherkarten von Transcend zeichnen sich durch hohe Kapazitäten und exzellente Leistung aus und eignen sich hervorragend um die kleinen Moment des Alltags für immer in Erinnerung zu behalten. Überzeugende Performance Transcends SDXC/SDHC 300S Speicherkarten erfüllen mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 95MB/s bzw. 45MB/s sowohl die UHS Speed Class 3 (U3) als auch die UHS Video Speed Class 30 (V30) Standards für 4K Ultra HD Videoaufnahmen. Speichern so viel Sie wollen Mit einer Speicherkapazität von bis zu 512GB ermöglichen die SDXC/SDHC 300S Speicherkarten von Transcend die Aufnahme von Tausenden von Fotos und stundenlangen Full-HD-Videos, sodass Sie sich auf die Aufnahme einzigartiger Augenblicke konzentrieren können, anstatt sich Gedanken über den Speicherverbrauch machen zu müssen. Extrem widerstandsfähig Um die beste Leistung und Stabilität zu liefern, werden die SD-Speicherkarten von Transcend auf extreme Bedingungen getestet. Sie sind temperaturbeständig, wasserdicht, stoßfest, resistent gegen Röntgenstrahlung und sie halten statischer Elektrizität stand. RecoveRx Software Transcend bietet die exklusive RecoveRx Datenrettungssoftware an, mit der Sie das Transcend Speichermedium gründlich nach Spuren von gelöschten Fotos, Dokumenten, Musik und Videos durchsuchen können.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Schreibschutzschalter
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
40 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GSDC300S
ab € 9,23*
Zubehör
Transcend
TS16GSDC300S
ab € 4,68*
Zubehör
Transcend
TS32GSDC300S
ab € 4,61*
Zubehör
Transcend
TS8GSDC300S
ab € 4,28*
Zubehör
Transcend
TS256GSDC300S
ab € 16,16*
Zubehör
Transcend
TS4GSDC300S
ab € 3,98*
Zubehör
Transcend
TS64GSDC300S
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.