Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SDHC 300S 4GB NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SDHC 300S 4GB NAND Klasse 10
Transcend SDHC 300S 4GB NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62342538
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GSDC300S
EAN/GTIN:
     760557842767
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Transcends SDXC/SDHC 300S Speicherkarten bieten die notwendige Performance und Kapazität, um die volle Leistung Ihrer UHS-I-konformen DSLR-Kameras und Camcorder zu nutzen. Zusätzlich zu den hohen Übertragungsgeschwindigkeiten sind die Karten UHS Video Speed Class 30 (V30)-konform, was reibungslose, unterbrechungsfreie 4K-Videoaufnahmen ermöglicht.
Die V30-Konformität gilt nur für Karten mit einer Kapazität ab 64GB.

Für die Momente des Alltags

Halten Sie diesen Moment fest, indem Sie die richtige Speicherkarte für Ihre Kamera auswählen. Die SDXC/SDHC 300S-Speicherkarten von Transcend zeichnen sich durch hohe Kapazitäten und exzellente Leistung aus und eignen sich hervorragend um die kleinen Moment des Alltags für immer in Erinnerung zu behalten.

Überzeugende Performance

Transcends SDXC/SDHC 300S Speicherkarten erfüllen mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 95MB/s bzw. 45MB/s sowohl die UHS Speed Class 3 (U3) als auch die UHS Video Speed Class 30 (V30) Standards für 4K Ultra HD Videoaufnahmen.

Speichern so viel Sie wollen

Mit einer Speicherkapazität von bis zu 480GB ermöglichen die SDXC/SDHC 300S Speicherkarten von Transcend die Aufnahme von Tausenden von Fotos und stundenlangen Full-HD-Videos, sodass Sie sich auf die Aufnahme einzigartiger Augenblicke konzentrieren können, anstatt sich Gedanken über den Speicherverbrauch machen zu müssen.

Extrem widerstandsfähig

Um Ihnen die beste Leistung und Stabilität zu bieten, werden Transcends Speicherkarten unter den folgenden Extrembedingungen getestet.
Wasser: erfüllen die JIS IPX7 Standards und sind wasserdicht bis zu 1m Tiefe für bis zu 30 Minuten
Temperaturen: halten Extremtemperaturen von -25° bis 85°C stand.
Elektrostatik: erfüllen die EMC IEC61000-4-2 Standards und halten statischer Elektrizität stand
Röntgenstrahlen: erfüllen die ISO7816-1 Standards und sind auch resistent gegen die Röntgenstrahlen bei Flughafenkontrollen

RecoveRx Software

Transcend bietet die exklusive RecoveRx Datenrettungssoftware an, mit der Sie das Transcend Speichermedium gründlich nach Spuren von gelöschten Fotos, Dokumenten, Musik und Videos durchsuchen können.
Physische Beanspruchung: Stoß- und vibrationsresistent sowie widerstandsfähig gegen Biegen und Drehen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
12 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Schreibschutzschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Wasserdicht bis
1 m
Stoßfest
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-25 - 85 °C
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GSDC300S
ab € 9,06*
Zubehör
Transcend
TS16GSDC300S
ab € 4,66*
Zubehör
Transcend
TS32GSDC300S
ab € 4,69*
Zubehör
Transcend
TS512GSDC300S
ab € 19,83*
Zubehör
Transcend
TS8GSDC300S
ab € 4,57*
Zubehör
Transcend
TS256GSDC300S
ab € 18,60*
Zubehör
Transcend
TS64GSDC300S
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.