Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 16GB, UHS-I, SD SDHC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-54444688
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GSDC300S
EAN/GTIN:
     760557841012
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Transcends SDXC/SDHC 300S Speicherkarten bieten die notwendige Performance und Kapazität, um die volle Leistung Ihrer UHS-I-konformen DSLR-Kameras und Camcorder zu nutzen. Zusätzlich zu den hohen Übertragungsgeschwindigkeiten sind die Karten UHS Video Speed Class 30 (V30)-konform, was reibungslose, unterbrechungsfreie 4K-Videoaufnahmen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
16 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Röntgensicher
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Schreibschutzschalter
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Temperaturbereich (T-T)
-25 - 85 °C
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GSDC300S
ab € 9,23*
Zubehör
Transcend
TS32GSDC300S
ab € 4,61*
Zubehör
Transcend
TS512GSDC300S
ab € 32,38*
Zubehör
Transcend
TS8GSDC300S
ab € 4,28*
Zubehör
Transcend
TS256GSDC300S
ab € 16,16*
Zubehör
Transcend
TS4GSDC300S
ab € 3,98*
Zubehör
Transcend
TS64GSDC300S
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.