Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - SDRAM - Modul - 16 MB - DIMM 100-PIN - 100 MHz / PC100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark - SDRAM - Modul - 16 MB - DIMM 100-PIN - 100 MHz / PC100
Artikel-Nr.:
     C1001-7398211
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     56P0696
EAN/GTIN:
     5705965734933
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Lexmark - SDRAM - Modul - 16 MB - DIMM 100-PIN - 100 MHz / PC100 - ungepuffert - non-ECC - für Lexmark E330, E332, T420, T430, T520, T522, T620, T622, T630, T632, T634, W812, W820, X422
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark E220, E230, E232, E232n, E232t, E234, E234n, E234tn, E320, E321, E321t, E322, E322n, E322tn, E323, E323n, E323t, E323tn, E330, E332, E332n, E332tn, T420d, T420dn, T420dt, T420dtn, T420n, T430, T430d, T430dn, T430dtn, T520, T520 SBE, T520d, T520dn, T520dnTR, T520dt, T520dtn, T520n, T520n SBE, T520nTR, T522, T522dn, T522dnTR, T522dtnTR, T522n, T522nTR, T522tn, T620, T620dn, T620dnTR, T620dtn, T620dtnTR, T620in, T620n, T620nTR, T620sx, T620tn, T622, T622dn, T622dnTR, T622in, T622n, T622nTR, T630, T630 VE, T630d, T630dn, T630dt, T630dtn, T630n, T630n VE, T630t, T630tn, T630tn VE, T632, T632dn, T632dtn, T632dtnf, T632n, T632tn, T634, T634dmn, T634dn, T634dtn, T634dtn-32K, T634dtnf, T634n, T634tn, W812, W812dtn, W812n, W812tn, W820, W820dn, W820dnTR, W820n, W820nTR, X422 LDS SAGE, X422 MFP ¦ Lexmark Optra T610, T610n, T610tn, T612, T612n, T612s, T612tn, T612v, T612vn, T614, T614n, T614nl, T614ntr, T614tn, T614tnl, T616, T616n, T616nl
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 100-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM 100-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
100 MHz (PC100)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: SD RAM, SDRAM, arbeitsspeicher drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 174,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.