| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7236380 Herst.-Nr.: CT8G4S24AM EAN/GTIN: 0649528783295 |
| |
|
| | |
| Crucial - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für Apple iMac mit Retina 5K Display (Mitte 2017) Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 8 GB | | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Verschiedenes | Kennzeichnung | Bleifrei, halogenfrei | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iMac mit Retina 5K Display (Mitte 2017) | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | | Latenzzeiten | CL17 | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Single Rank, ungepuffert | | Modulkonfiguration | 1024 x 64 | | Chip-Organisation | X8 | | Spannung | 1.2 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, sodimm ddr4 ram 8gb, ddr4 laptopspeicher, 8gb ddr4 s0dimm |
| | |
| |