Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TopTherm Rack-Kühleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7208785
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3384.500
EAN/GTIN:
     4028177322875
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Rittal TopTherm - Rack-Kühleinheit - auf Dach montierbar - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
59.7 cm
Tiefe
47.5 cm
Höhe
41.7 cm
Gewicht
41 kg
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Rack-Kühleinheit
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
Montageteile, Montageschablone
Platzierung/Montage
Auf Dach montierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP54-Schutz, e-Comfort Temperaturregler, IP34-Schutz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank 230 v
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.424,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.543,11*
€ 1.836,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.529,06*
€ 1.819,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,48*
€ 1.758,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.446,46*
€ 1.721,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,10*
€ 1.694,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286880
ab € 9,06*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,01*
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 9,46*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,13*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,57*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 74,13*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,75*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,47*
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 68,47*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 87,95*
Zubehör
Rittal
3286800
ab € 162,51*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,21*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,69*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.