Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Rittal HD Hygienic Design Terminal Box
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-7132467
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
1674.600
EAN/GTIN:
4028177639768
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Rittal HD Hygienic Design Terminal Box - Rackgehäuse mit Abdeckung
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rackgehäuse mit Abdeckung
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Breite
30 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
4 kg
Oberfläche
Gebürstet Korn
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
IP66-Schutz, Schutzart IP 69K, Schutzart NEMA 4X, Schutzart NEMA 13, NEMA 3R-Schutz
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Abzweigdose
,
Abzweigkasten
,
Kabelabzweigkasten
,
Schaltschrank
,
Universalgehäuse
,
schaltschrank rittal
,
universalgehäuse
,
abzweigdose ip66
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 237,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,38*
€ 250,35
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelverschraubung HD, Standard-Ausführung, M12x1,5, Ø-Kabel 3-6,5mm
Rittal
2410001
€ 22,018*
Zubehör
Kabelverschraubung HD, Standard-Ausführung, M16x1,5, Ø-Kabel 5-10 mm
Rittal
2410011
€ 22,748*
Zubehör
Kabelverschraubung HD, Standard-Ausführung, M20x1,5, Ø-Kabel 6-12mm
Rittal
2410021
€ 25,578*
Zubehör
Kabelverschraubung HD, Standard-Ausführung, M25x1,5, Ø-Kabel 12-17mm
Rittal
2410031
€ 30,76*
Zubehör
Rittal KX 1563800 Montageplatte f.Klemmenkasten Bus-Gehäuse BH:300x200mm
Rittal
1563800
€ 6,63*
Zubehör
SZ Druckausgleichsstopfen, Edelstahl, 1.4305
Rittal
4000300
€ 155,40*
Zubehör
Tragschienen TS 35/7,5/TS 35/15, für KL/KL-HD/AE, Länge 287mm, für Breite 300 mm
Rittal
2316000
€ 3,735*
Zubehör
Wandabstandshalter HD, Abstand 50 mm
Rittal
4000100
€ 25,31*
Zubehör
WISKA VentGLAND Kabelverschraubung, M20 Polyamid Schwarz 6mm/ 13mm, IP68, IP69K
Wiska
ESVG 20 BLK
€ 15,75*
Zubehör
WISKA VentGLAND Kabelverschraubung, M25 Edelstahl 9mm/ 17mm, IP68, IP69K
Wiska
ESSVG 25
€ 148,13*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.