Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung HD, Standard-Ausführung, M16x1,5, Ø-Kabel 5-10 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     513-2410011
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2410011
EAN/GTIN:
     4028177928718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 edelstahl
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung edelstahl
HD Kabelverschraubung Edelstahl, 1.4305, Größe: M16x1,5, für Kabel Ø 5-10 mm, Standard-Ausführung
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73181900
GTIN:
4028177928718
Herstellerartikelnummer:
2410011
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002410011
Produkttypbezeichnung:
HD
Artikelbezeichnung:
2410011, HD Kabelverschraubung M16x1,5
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2410011
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
AAT733
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Hygiene
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,83*
€ 109,64*
pro Paket
Frei Haus
ab € 93,19*
€ 112,02*
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 93,54*
€ 112,73*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 95,33*
€ 113,94*
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 95,63*
€ 114,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,64*
€ 130,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,19*
€ 128,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,64*
€ 123,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,00*
€ 120,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,83*
€ 108,09
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 18,166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2410290
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.