Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienen TS 35/7,5/TS 35/15, für KL/KL-HD/AE, Länge 287mm, für Breite 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2316.000 Regal-Schiene
Rittal SZ 2316.000 Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     4147-M0147277
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2316000
EAN/GTIN:
     4028177021044
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Tragschiene
rittal rack zubehör
SZ Tragschiene TS 35/7,5 nach EN 60 715, für KL, KL-HD, AE, für B: 300 mm, L: 287 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177021044
Herstellerartikelnummer:
2316000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002316000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2316000, SZ KL-TRAGPROFILSCHIENE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2316000
Breite:
300.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, hutschiene breite 3,5 cm, Befestigungsschiene, Halteschiene
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,017*
€ 3,778*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,815*
€ 3,805*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,066*
€ 3,838*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,094*
€ 3,873*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,155*
€ 3,948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,778*
€ 4,49582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,437*
€ 4,09003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,298*
€ 3,92462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,091*
€ 3,67829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,017*
€ 3,59023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.