Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung HD, Standard-Ausführung, M25x1,5, Ø-Kabel 12-17mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     513-2410031
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2410031
EAN/GTIN:
     4028177928695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung edelstahl m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung edelstahl
HD Kabelverschraubung Edelstahl, 1.4305, Größe: M25x1,5, für Kabel Ø 12-17 mm, Standard-Ausführung
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73181900
GTIN:
4028177928695
Herstellerartikelnummer:
2410031
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002410031
Produkttypbezeichnung:
HD
Artikelbezeichnung:
2410031, HD Kabelverschraubung M25x1,5
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2410031
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
AAT733
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Hygiene
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 125,58*
€ 147,01*
pro Paket
Frei Haus
ab € 129,20*
€ 151,62*
35 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 129,99*
€ 151,63*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 131,80*
€ 153,50*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 132,09*
€ 153,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,01*
€ 174,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,11*
€ 173,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,10*
€ 167,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,57*
€ 164,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,58*
€ 149,44
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 25,116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2410290
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.