| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6964645 Herst.-Nr.: V764002GBS EAN/GTIN: 5050914959777 |
| |
|
| | |
| V7 - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 2 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR2 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 200-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 800 MHz (PC2-6400) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, DDR2 ECC-RAM, DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr2 ram 2gb so dimm, ddr2 ram 2gb, ddr2 ram |
| | |
| |