|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-6531148 Herst.-Nr.: W12E66B EAN/GTIN: 8698800000621 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Schwarz, RAL 9005 - 12U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 60 cm |  | Tiefe | 56 cm |  | Höhe | 62.1 cm |  | Gewicht | 31.65 kg |  | Farbe | Schwarz, RAL 9005 |  | Produkttyp | Gehäuse |  | Produktmaterial | Stahl |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 12U |  | Rack-Größe | 48.3 cm (19") |  | Innenmaße | 51 cm x 52 cm x 54.1 cm |  | Oberfläche | Elektrostatisches Pulver |  | Packungsinhalt | 2 einstellbare Montageschienen |  | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Glastür, Zylinderschloss |  | Gewichtsbeschränkung | 70 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |