|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-6531122 Herst.-Nr.: W15E66G EAN/GTIN: 8698800000652 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 15U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Gehäuse |  | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage |  | Produktmaterial | Stahl |  | Packungsinhalt | 2 einstellbare Montageschienen |  | Rack-Größe | 48.3 cm (19") |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 15U |  | Breite | 60 cm |  | Tiefe | 56 cm |  | Höhe | 75.5 cm |  | Gewicht | 35.49 kg |  | Innenmaße | 51 cm x 52 cm x 67.4 cm |  | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 |  | Oberfläche | Elektrostatisches Pulver | Verschiedenes | Gewichtsbeschränkung | 70 kg |  | Leistungsmerkmale | Glastür, Zylinderschloss |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |