Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     4502-13M3711
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93017
EAN/GTIN:
     4040849930171
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
goobay - USB-Kabel - USB Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 1 m - 90° Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
90 Grad Stecker, Leiterkabel mit Kupferkern
Länge
1 m
American Wire Gauge (AWG)
24/28
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, RoHS
Konnektivität
Anschluss
4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,55*
6 Tage
4837
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,95*
€ 1,56*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 3,16*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,91*
€ 17,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68712
ab € 1,00*
Zubehör
Goobay
69916
ab € 6,95*
Zubehör
Goobay
93016
ab € 0,78*
Zubehör
Goobay
93575
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
93918
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
93920
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
93921
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay
93595
ab € 2,57*
Zubehör
Goobay
50856
ab € 1,19*
Zubehör
Goobay
93596
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay
93597
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
93598
ab € 1,86*
Zubehör
Goobay
93922
ab € 0,64*
Zubehör
Goobay
93181
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.