Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93575 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB B Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 93575 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB B Transparent
Goobay 93575 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB B Transparent
Goobay 93575 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB B Transparent
Artikel-Nr.:
     767-SO-65780
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93575
EAN/GTIN:
     4040849935756
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Transparent
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
26
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
971
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,47*
€ 2,34*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,60*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,79*
€ 16,89*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,80*
€ 29,09*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
39038
ab € 19,67*
Zubehör
Goobay
68712
ab € 1,00*
Zubehör
Goobay
68905
ab € 1,78*
Zubehör
Goobay
69914
ab € 2,53*
Zubehör
Goobay
93016
ab € 0,78*
Zubehör
Goobay
93017
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
93918
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
93920
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
93921
ab € 1,55*
Zubehör
Goobay
93595
ab € 2,57*
Zubehör
Goobay
50856
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay
93596
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
93597
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
93598
ab € 1,86*
Zubehör
Goobay
93922
ab € 0,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.