Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Unique


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4762431
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 SRV-42U-8-N-1
EAN/GTIN:
     4016032334224
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS Serverschränke sind ideal geeignet für Server und Switche mit großer Einbautiefe. Die durchdachte Konstruktion sorgt für effektive Luftzirkulation und Kühlung der eingebauten Komponenten.
DIGITUS Professional Unique - Schrank Netzwerkschrank - Grau, RAL 7035 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
197 cm
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
4 höhenverstellbare Füße, 2 Seitenelementschlüssel, 2 Türschlüssel
Regaltyp
Netzwerkschrank
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 15 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, abschließbare Rücktüre, verschließbare Seitenwand, belüftete rückseitige Tür, verstellbare Schienen, oben und unten Kabeleingangspunkte, gelochte Vordertüren, 2 feststellbare Rollen
Gewichtsbeschränkung
1000 kg
Kennzeichnung
IEC 297-1/2, ISO 9001:2008, IP20, EN 60950-1:2006
Anz. Räder
4
Rollenbremsen
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 939,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,18*
€ 1.212,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,45*
€ 1.210,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,04*
€ 1.181,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,01*
€ 1.154,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,93*
€ 1.118,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 96,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,08*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-6-SRV
ab € 138,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-SRV
ab € 130,28*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.