Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - DDR3 - Modul - 1 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 1GB DDR3 x32 1024 MB
Lexmark 1GB DDR3 x32 1024 MB
Artikel-Nr.:
     C1001-4673903
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     57X9016
EAN/GTIN:
     0734646442992
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Lexmark - DDR3 - Modul - 1 GB - für Lexmark C2132, CX410, CX510, MB2442, MX511, MX812, MX910, XM5263, XM5270, XM7263, XM7270
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark C2132, C9235, CS310dn, CS310n, CS317dn, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS417dn, CS510de, CS510dte, CS517de, CS921DE, CS923DE, CX310dn, CX310n, CX317dn, CX410de, CX410de DSV EG, CX410dte, CX410e, CX410e Gov S36, CX417de, CX510de, CX510de SPR Columbia, CX510de Statoil, CX510dhe, CX510dthe, CX517de, CX921DE, CX922DE, CX923DTE, CX923DXE, CX924DTE, CX924DXE, M1145, M3150, M5155, M5163, M5170, MB2442adwe, MS610de, MS610dn, MS610dte, MS610dtn, MS710dn, MS711dn, MS810de, MS810dn, MS810dtn, MS810n, MS811dn, MS811dtn, MS811n, MS812de, MS812dn, MS812dtn, MS817dn, MS817n, MS818dn, MS911de, MX410de, MX417de, MX510de, MX511de, MX511dhe, MX511dhe LDS, MX511dte, MX517de, MX521ade, MX521de, MX610de, MX611de, MX611dfe, MX611dhe, MX611dte, MX617de, MX622adhe, MX710de, MX710dhe, MX711de, MX711dhe, MX711dthe, MX717de, MX718de, MX810de, MX810dfe, MX810dme, MX810dte, MX810dtfe, MX810dtme, MX810dtpe, MX810dxe, MX810dxfe, MX810dxme, MX810dxpe, MX811de, MX811dfe, MX811dme, MX811dpe, MX811dte, MX811dtfe, MX811dtme, MX811dtpe, MX811dxe, MX811dxfe, MX811dxme, MX811dxpe, MX812de, MX812dfe, MX812dme, MX812dte, MX812dtfe, MX812dtme, MX812dtpe, MX812dxe, MX812dxfe, MX812dxme, MX812dxpe, MX910de, MX910dte, MX910dxe, MX911de, MX911dte, MX912de, MX912dxe, XC2130, XC2132, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265, XM1145, XM3150, XM5163, XM5170, XM5263, XM5270, XM7155, XM7155x, XM7163, XM7163x, XM7170, XM7170x, XM7263, XM7270, XM9145, XM9155, XM9165
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
Speicher
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
26Z0001
ab € 2.055,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.