| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4500319 Herst.-Nr.: KVR16S11K2/16 EAN/GTIN: 9154403385262 |
| |
|
| | |
| Kingstons Speicher entsprechen der Industrienorm und bieten eine hohe Leistung mit der legendären Zuverlässigkeit von Kingston. Kingston ValueRAM - für alle, die wissen, was sie wollen. Kingston ValueRAM - DDR3 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 16 GB: 2 x 8 GB | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 2 x Speicher - SO DIMM 204-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Modulkonfiguration | 1024 x 64 | | Metallüberzug | Gold | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) | | Spannung | 1.5 V | | Latenzzeiten | CL11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, speicher notebook kingston, ddr ram |
| | |
| |