| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4435651 Herst.-Nr.: KTH-X3CS/4G EAN/GTIN: 0740617207729 |
| |
|
| | |
| Kingston - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - non-ECC - für HP EliteBook 8470, 8570; ENVY Laptop 17; ProBook 4540, 4545, 4740, 6470, 6475, 6570 Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 4 GB | | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP EliteBook 8470p Notebook, 8570p Notebook ¦ HP ENVY Laptop 17-3070NR, 17-3077NR, 17-3090NR, 17-3095ca ¦ HP ProBook 4540s, 4545s, 4740s, 6470b, 6475b, 6570b | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Single Rank, ungepuffert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, kingston ddr 3 ram so-dimm 4gb, ddr3 ecc-ram, kingston ddr3 ram ecc |
| | |
| |