Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PE6208 Stromverteilungseinheit (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4342759
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE6208G-AX-G
EAN/GTIN:
     4710423777651
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
ATEN PE6208 - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - 3.84 kW - Ethernet 10/100 - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, HTTP
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeige
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 100-240 V 50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
7 x power IEC 60320 C13 ¦ 1 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3.84 kW
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
21.9 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,82*
€ 388,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,00*
€ 373,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,55*
€ 363,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,62*
Zubehör
Aten
PE6108G
ab € 268,49*
Zubehör
Aten
PE8208G
ab € 346,82*
Zubehör
Aten
EA1240
ab € 41,14*
Zubehör
Aten
EA1140
ab € 27,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.