Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-34606A Herst.-Nr.: UE2120 EAN/GTIN: 4710423775459 |
| |
|
| | |
| ATEN UE2120 - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - USB 2.0 - 12 m Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Verlängerungskabel | | Besonderheiten | Grüne LED-Beleuchtung | | Länge | 12 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | 12 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 2,24417* | € 3,04417* | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Meter | € 4,50* | ab € 2,3475* | € 3,1875* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,4275* | € 3,2975* | | | | | 29 Tage | | | 12 | | pro Meter | € 4,90* | ab € 2,58084* | € 3,50084* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Meter | € 9,90* | ab € 3,02667* | € 4,04667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Meter | Mindestbestellmenge: 12 Meter ( entspricht € 36,53004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|