Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 3m USB 2.0 USB Kabel USB A USB B Grau
LogiLink 3m USB 2.0 USB Kabel USB A USB B Grau
Artikel-Nr.:
     C1001-3162235
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CU0008
EAN/GTIN:
     4260113560310
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
LogiLink - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 3 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Länge
3 m
American Wire Gauge (AWG)
30
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, RoHS, UL 2725
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0007
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
CU0009
ab € 1,25*
Sonstiges
LogiLink
CU0007B
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
CU0008B
ab € 0,88*
Sonstiges
LogiLink
CU0009B
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.