Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2791987
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65159
EAN/GTIN:
     4043619651597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Mit diesem Stromkabel können Sie den Anschluss eines PC Netzteils mit SATA Schnittstelle in das Molex Format umwandeln zur Stromversorgung von bis zu 2 Geräte mit 4pin Molex Anschluss.
Delock - Netzteil - interne Stromversorgung, 4-polig (W) zu SATA-Stromstecker (W) - 20 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzteil
Länge
20 cm
Konnektivität
Anschluss
2 x interne Stromversorgung, 4-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
15-Pin-SATA-Stromstecker - weiblich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
60100
ab € 1,35*
Zubehör
k.A.
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.