Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2716155
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MSK64V3U
EAN/GTIN:
     0760557812999
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Transcend - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für Dell Inspiron 15 N5040, 15 N5050; Latitude E7440; HP Pavilion Laptop dv7, g4, g6, G7
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
2 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Presario CQ36-110TX, CQ42-103TU, CQ42-105TU, CQ42-109TU, CQ42-111TU, CQ42-119TU, CQ42-125TU, CQ42-126TU, CQ42-135TU, CQ42-151TX, CQ42-152TU, CQ42-152TX, CQ42-153TX, CQ42-154TX, CQ42-158TX, CQ42-160TU, CQ42-160TX, CQ42-163TX, CQ42-165TX, CQ42-167TU, CQ42-168TU, CQ42-169TU, CQ42-173TU, CQ42-173TX, CQ42-189TX, CQ42-215TU, CQ42-216TU, CQ42-254TU, CQ42-254TX, CQ42-255TX, CQ42-256TX, CQ42-257TU, CQ42-257TX, CQ42-258TU, CQ42-269TX, CQ42-275TX, CQ42-276TU, CQ43-306AU, CQ62-418NR ¦ Dell Inspiron 15 N5040, 15 N5050 ¦ Dell Latitude 3330, E6540, E7440 ¦ HP Pavilion 20-b220t, 20-b248la, 23-b240xt, 23-b241, 23-b244 ¦ HP Pavilion Laptop 14-e012la, dm1-4050us, dm4-3005tx, dv6-1300st, dv6-2030ev, dv6-2112ez, dv6-2135ev, dv6-2151ez, dv6-3038ss, dv6-3100ev, dv6-3100sv, dv6-3124tx, dv6-3149sl, dv6-3155dx, dv6-3166sz, dv6-3184ee, dv6-3204tx, dv6-3216us, dv6-3231nr, dv6-3236nr, dv6-3237nr, dv6-3238nr, dv6-3243cl, dv6-3263cl, dv6-3264ca, dv6-3268ca, dv6-3278ca, dv6-3284ca, dv6-3286ca, dv6-6013cl, dv6-6033cl, dv6-6033ez, dv6-6090ee, dv6-6096nr, dv6-6097nr, dv6-6136tx, dv6-6138tx, dv6-6147tx, dv6-6b06ss, dv6-6b07ez, dv6-6b07sz, dv6-6b09ss, dv6-6b14ez, dv6-6b15ez, dv6-6b17ez, dv6-6b17sz, dv6-6b20ez, dv6-6b22ez, dv6-6b30ez, dv6-6b40ez, dv6-6b45ez, dv7-4104ca, dv7-4127ca, dv7-4138ca, dv7-4167ca, dv7-4174ca, dv7-4177ca, dv7-4178ca, dv7-4182nr, dv7-4183cl, dv7-4198ca, dv7-4248ca, dv7-6108tx, dv7-6154nr, dv7-6b20eb, dv7-6b77dx, dv8-1003tx, dv8-1010tx, dv8-1080ez, g4-1001tx, g4-1002tu, g4-1002tx, g4-1003tu, g4-1003tx, g4-1004tu, g4-1004tx, g4-1006tu, g4-1006tx, g4-1008tx, g4-1011nr, g4-1016dx, g4-1019tx, g4-1020tx, g4-1022ca, g4-1036tu, g4-1038tu, g4-1041tx, g4-1104dx, g4-1117nr, g4-1118nr, g4-1121tu, g4-1226nr, g6-1013tu, g6-1016tu, g6-1113tu, g6-1126tx, g6-1200ez, g6-1202sz, g6-1203sz, g6-1205sz, g6-1213ss, g6-1214es, g6-1215ss, g6-1250ss, g6-1252se, g6-1260sa, g6-1b79ca, G7-1033cl, g7-1050sa, G7-1075dx, G7-1075nr, G7-1081nr, g7-2301si
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
256 x 64
Besonderheiten
On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
128 x 8
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128MSK64V3U
ab € 20,09*
Zubehör
Transcend
TS256MSK64V3N
ab € 21,81*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V3H
ab € 22,24*
Zubehör
Transcend
TS1GSK64V3H
ab € 40,79*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V3N
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.