Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 1 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2716154
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128MSK64V3U
EAN/GTIN:
     0760557812944
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Das DDR3-1333 DIMM von Transcend besteht aus hochwertigen 128M x 8 DDR3-DRAM-Chips und verwendet robuste PCBs, die den JEDEC-Standards (Joint Electron Device Engineering Council) entsprechen. Jeder Chip wird nach den strengsten Qualitäts- und Leistungsstandards ausgewählt und in kleinen Fine-pitch Ball Grid Array (FBGA)-Gehäusen mit zusätzlichen Kontakten hergestellt, um eine bessere Wärmeableitung, elektrische Effizienz und zuverlässige Rechenqualität bei hohen Taktfrequenzen zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügen die DDR3-Speichermodule über eine Fly-by"-Architektur, die eine effizientere direkte Kommunikation zwischen dem Controller und jedem DRAM-Chip ermöglicht. Diese Architektur umfasst auch eine dynamische On-DIMM-Terminierung zur Minimierung von Signalreflexionen bei höheren Geschwindigkeiten. DDR3 ist der Nachfolger von DDR2-Speicher und wird bald der Industriestandard für PC-Speichermodule sein. Im Vergleich zu DDR2 bietet er schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten und eine bessere Bandbreite mit einem 8-Bit- statt einem 4-Bit-Prefetch-Puffer und ist perfekt auf moderne Systeme mit Dual- oder Quad-Core-Prozessoren abgestimmt. Darüber hinaus wurde die Betriebsspannung von DDR3-Speichermodulen von 1,8 V auf 1,5 V gesenkt, wodurch der tatsächliche Stromverbrauch des Speichers im Vergleich zu Systemen mit DDR2-Speicher um 20-30 % reduziert wird.
Transcend - DDR3 - Modul - 1 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für ASUS G74; Dell Precision M4500, M6500; HP Pavilion Laptop dm3; Sony VAIO Z Series VPCZ215
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
1 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS-Automobili Lamborghini VX7SX ¦ ASUSPRO ADVANCED B23E ¦ ASUSPRO ADVANCED B33E ¦ ASUSPRO ADVANCED B43E ¦ ASUSPRO ADVANCED B43S ¦ ASUSPRO ADVANCED B53S ¦ ASUSPRO ESSENTIAL P43SJ ¦ ASUSPRO ESSENTIAL P53SJ ¦ Acer Aspire 5950G-2638G75Bnss, 5950G-2671675Mnss ¦ Acer Aspire Ethos 5950G-2638G75Mnkk ¦ ASUS A53SD ¦ ASUS A53SM ¦ ASUS A93SM ¦ ASUS G74SX ¦ ASUS K43SD ¦ ASUS K43SV ¦ ASUS K53SD ¦ ASUS K73BR ¦ ASUS K73SD ¦ ASUS K73SJ ¦ ASUS K73TK ¦ ASUS K75VM ¦ ASUS N43SM ¦ ASUS N45SF ¦ ASUS N45SL ¦ ASUS N53SM ¦ ASUS N53TK ¦ ASUS N55SL ¦ ASUS N75SL ¦ ASUS P53SJ ¦ ASUS U24E ¦ ASUS U32U ¦ ASUS U40SD ¦ ASUS U41SV ¦ ASUS U44SG ¦ ASUS U46SM ¦ ASUS U82U ¦ ASUS X32U ¦ ASUS X73BR ¦ Dell Precision M4500, M6500 ¦ HP Pavilion Laptop dm3-1010tx ¦ MSI A6400 ¦ MSI CR430 ¦ MSI CR460 ¦ MSI CX640DX ¦ MSI GE620DX ¦ MSI GT683 ¦ MSI GT683DX ¦ MSI GT683DXH ¦ MSI GT683DXR ¦ MSI GT685 ¦ MSI GT685H ¦ MSI GT685R ¦ MSI GT780DX ¦ MSI GT780DXH ¦ MSI GT780DXR ¦ MSI GT783 ¦ MSI GT783H ¦ MSI GT783P ¦ MSI GT783R ¦ MSI CR410 ¦ Sony VAIO C Series VPC-CA15FGD, VPC-CA15FGR, VPC-CA15FGW, VPC-CA3S1E, VPC-CB2M8E, VPC-CB2S8E/B, VPC-CB3S1E, VPC-CB3S8E, VPC-CB3Z8E ¦ Sony VAIO E Series VPCEG13EL, VPC-EH1E1E, VPC-EH1J1E, VPC-EH1L0E, VPC-EH1M9E, VPC-EH1Z8E, VPC-EH2D0E, VPC-EH2FGX/B, VPC-EH2H1E, VPC-EH2J1E, VPC-EH2J1E/W, VPC-EH2K1E, VPC-EH2L9E, VPC-EH2M0E, VPC-EH2N1E, VPC-EH2Q1E, VPC-EH2S9E, VPC-EJ28FX/B, VPC-EJ2L1E, VPC-EJ2M1E, VPC-EL2S1E ¦ Sony VAIO EG2 Series VPC-EG2BGX/B ¦ Sony VAIO EH Series VPC-EH2L9E/B, VPC-EH2M0E, VPC-EH2M0E/W ¦ Sony VAIO EJ Series VPC-EJ2L1E/W, VPC-EJ2M1E/W ¦ Sony VAIO EL Series VPC-EL2S1E ¦ Sony VAIO F Series VPC-F22M0E, VPC-F23CGX/B, VPC-F23N1E, VPC-F23Z1E, VPC-F23Z1E/B ¦ Sony VAIO S Series VPC-SA3AGX/BI, VPC-SA3DGX/BI, VPC-SA3M9E, VPC-SA3N9E, VPC-SA3S9E, VPC-SA3X9E, VPC-SA3Z9E, VPC-SB27GGB, VPC-SB2M9E, VPC-SB2S9E, VPC-SB2V9E/B, VPC-SB38GG/B, VPC-SE1CGX/B, VPC-SE1DGX/B ¦ Sony VAIO Z Series VPCZ215GL, VPCZ215GL/B, VPC-Z21M9E, VPC-Z21V9E, VPC-Z21X9E
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
128 x 64
Besonderheiten
On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
128 x 8
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256MSK64V3N
ab € 18,32*
Zubehör
Transcend
TS256MSK64V3U
ab € 30,39*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V3H
ab € 18,33*
Zubehör
Transcend
TS1GSK64V3H
ab € 34,06*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V3N
ab € 28,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.