Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2172444
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60115
EAN/GTIN:
     4043619601158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Mit diesem Stromkabel können Sie den Anschluss eines PC Netzteils mit SATA Schnittstelle in das Molex Format zur Stromversorgung für Geräte mit 4pin Molex Anschluss umwandeln.
Delock - Stromkabel - SATA-Stromstecker (M) zu interne Stromversorgung, 4-polig (W) - 12 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Länge
12 cm
Konnektivität
Anschluss
15-Pin-SATA-Stromstecker - männlich
Stecker (zweites Ende)
Interne Stromversorgung, 4-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
60100
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.