| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1740663 Herst.-Nr.: MMG1054/4096 EAN/GTIN: 5704327095460 |
| |
|
| | |
| CoreParts - DDR - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - registriert - ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 4 GB: 2 x 2 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 7 Jahre Garantie | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 2 x Speicher - DIMM 184-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR SDRAM | | Formfaktor | DIMM 184-PIN | | Datenintegritätsprüfung | ECC | | Besonderheiten | Registriert | | Geschwindigkeit | 400 MHz (PC3200) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb, ddr ram, serverspeicher ecc |
| | |
| |