Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
870LM00084
870LM00084
Artikel-Nr.:
     C1001-1681849
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870LM00084
EAN/GTIN:
     0680807013375
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Kyocera - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - ungepuffert - non-ECC - für KM 3050, 4050, 5050
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kyocera Mita KM 3050, 4050, 5050
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
333 MHz (PC2700)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.